Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Thermalright AXP90-X36 Prozessor Luftkühlung 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106102375
Hersteller:
     Thermalright
Herst.-Nr.:
     AXP-90 X36 BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
0.18 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 15 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Lamellen
54
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
5
Wärmepad enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
5
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2700 RPM
Maximaler Luftstrom
42.58 cfm
Maximum Luftdruck
1.33 mmH2O
Lagertyp
Hydraulisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.