Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800115191 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800115191 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800115191 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106115405
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800115191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Hochwertiges Ladegerät für Ihre Li-Ion-Werkzeugakkus! Überhitzungsschutz, Überladungsschutz und Kurzschlussschutz für einen sicheren Ladenprozess Mit diesem Schnell-Ladegerät der Marke vhbw können Sie Ihre 10.8V Werkzeugakkus bequem und sicher aufladen. Das Ladegerät ist speziell für Li-Ion-Akkus der Firma Berner (und kompatible) hergestellt. Dank der passgenauen, präzisen Verarbeitung lassen sich Akkus komfortabel laden. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter „Passend für folgende Gerätemodelle“ und/oder "Passend für folgende Akkus", ob Ihr Akku oder Werkzeugmodell aufgelistet ist. - Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör mit hoher Leistung aus dem Hause vhbw Lieferumfang: 1x Ladegerät Technische Daten: Input Netzteil: 100-240V Frequenz: 50/60 Hz Output Ladegerät: 12.6V, 1.5A Input Ladegerät: 100 - 240 V Farbe: schwarz Passend für folgende Gerätmodelle/Akkutypen: Berner : BACP 10.8 Berner : BTI 10.8 Bosch : CLPK30-120 Bosch : CLPK31-120 Bosch : CLPK40-120 Bosch : CLPK41-120 Bosch : CLPK50-120 Bosch : FL10Spit 10.8 Bosch : GDR 10.8 V-LI Bosch : GDR10.8-LI Bosch : GLI 10.8 V-LI Bosch : GLI10.8V-LI Bosch : GMF 10.8 V-LI Bosch : GOP 10.8 V Bosch : GOP 10.8 V-LI Bosch : GOP 10.8V-LI Bosch : GOP10.8V-LI Bosch : GOS 10.8 V-LI Bosch : GSA 10.8 V-LI Bosch : GSB 10.8-2-LI Bosch : GSB 10.8-2-LIH Bosch : GSC 10.8 V-LI Bosch : GSR 10.8 Bosch : GSR 10.8 LI Bosch : GSR 10.8 V-Li Bosch : GSR 10.8 V-LiQ Bosch : GSR 10.8-2-LI Bosch : GSR 10.8-LI Bosch : GSR10.8-2-LI Bosch : GSR10.8LI Bosch : GUS 10.8 V-LI Bosch : GWB 10.8 V-LI Bosch : GWB 10.8-LI Bosch : GWI 10.8 V-Li Bosch : GWI10.8V-LI Bosch : PMF 10.8 LI Bosch : PS10-2 Bosch : PS10-2A Bosch : PS20-2 Bosch : PS20-2A Bosch : PS21-2A Bosch : PS30-2A Bosch : PS31-2A Bosch : PS40 Bosch : PS40-2 Bosch : PS40-2A Bosch : PS41-2A Bosch : PS50-2A Bosch : PS50-2B Bosch : PS70-2A Bosch : PSM 10.8 LI Bosch : PSR 10.8 Li-2 BTI : A-AL 12 V BTI : A-BS FC 12 V BTI : A-BS1 BL 12 V BTI : A-BS2 12 V BTI : A-HKS 12 V BTI : A-S 12 V BTI : A-S2 12 V BTI : A-ST 12 V BTI : A-UM 12V BTI : A-WKS Dremel : 8200 Dremel : 8200 Multi Ma x Dremel : 8220 Dremel : 8300 Dremel : 8300 Multi Ma x folgende Original Akkus: Berner : 034300 folgende Original Akkus: Bosch : 2 607 336 013 folgende Original Akkus: Bosch : 2 607 336 014 folgende Original Akkus: Bosch : 2 607 336 027 folgende Original Akkus: Bosch : 2 607 336 863 folgende Original Akkus: Bosch : 2 607 336 864 folgende Original Akkus: Bosch : 2 607 336 996 folgende Original Akkus: Bosch : BAT411 folgende Original Akkus: Bosch : BAT411A folgende Original Akkus: Bosch : BAT412 folgende Original Akkus: Bosch : BAT412A folgende Original Akkus: Bosch : BAT413 folgende Original Akkus: Bosch : BAT413A folgende Original Akkus: Bosch : BAT414 folgende Original Akkus: Bosch : D-70745 folgende Original Akkus: Dremel : 2607336867 folgende Original Akkus: Dremel : 26150875JA folgende Original Akkus: Dremel : 875 folgende Original Akkus: Dremel : B812-01 folgende Original Akkus: Dremel : B812-02 Würth : 0700996210 Passend für folgende Akkus: Li-Ion-Akkus mit einer Spannung von 10.8V In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Zubehör für Ihre elektronischen Geräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Markenkompatibilität
Bosch
Kompatible Produkte
Berner BACP 10.8 Berner BTI 10.8 Bosch CLPK30-120 Bosch CLPK31-120 Bosch CLPK40-120 Bosch CLPK41-120 Bosch CLPK50-120 Bosch FL10Spit 10.8 Bosch GDR 10.8 V-LI Bosch GDR10.8-LI Bosch GLI 10.8 V-LI Bosch GLI10.8V-LI Bosch GMF 10.8 V-LI Bosch GOP 10.8 V Bosch GOP 10.8 V-LI Bosch GOP 10.8V-LI Bosch GOP10.8V-LI Bosch GOS 10.8 V-LI Bosch GSA 10.8 V-LI Bosch GSB 10.8-2-LI Bosch GSB 10.8-2-LIH Bosch GSC 10.8 V-LI Bosch GSR 10.8 Bosch GSR 10.8 LI Bosch GSR 10.8 V-Li Bosch GSR 10.8 V-LiQ Bosch GSR 10.8-2-LI Bosch GSR 10.8-LI Bosch GSR10.8-2-LI Bosch GSR10.8LI Bosch GUS 10.8 V-LI Bosch GWB 10.8 V-LI Bosch GWB 10.8-LI Bosch GWI 10.8 V-Li Bosch GWI10.8V-LI Bosch PMF 10.8 LI Bosch PS10-2 Bosch PS10-2A Bosch PS20-2 Bosch PS20-2A Bosch PS21-2A Bosch PS30-2A Bosch PS31-2A Bosch PS40 Bosch PS40-2 Bosch PS40-2A Bosch PS41-2A Bosch PS50-2A Bosch PS50-2B Bosch PS70-2A Bosch PSM 10.8 LI Bosch PSR 10.8 Li-2 BTI A-AL 12 V BTI A-BS FC 12 V BTI A-BS1 BL 12 V BTI A-BS2 12 V BTI A-HKS 12 V BTI A-S 12 V BTI A-S2 12 V BTI A-ST 12 V BTI A-UM 12V BTI A-WKS Dremel 8200 Dremel 8200 Multi Max Dremel 8220 Dremel 8300 Dremel 8300 Multi Max folgende Original Akkus: Berner 034300 folgende Original Akkus: Bosch 2 607 336 013 folgende Original Akkus: Bosch 2 607 336 014 folgende Original Akkus: Bosch 2 607 336 027 folgende Original Akkus: Bosch 2 607 336 863 folgende Original Akkus: Bosch 2 607 336 864 folgende Original Akkus: Bosch 2 607 336 996 folgende Original Akkus: Bosch BAT411 folgende Original Akkus: Bosch BAT411A folgende Original Akkus: Bosch BAT412 folgende Original Akkus: Bosch BAT412A folgende Original Akkus: Bosch BAT413 folgende Original Akkus: Bosch BAT413A folgende Original Akkus: Bosch BAT414 folgende Original Akkus: Bosch D-70745 folgende Original Akkus: Dremel 2607336867 folgende Original Akkus: Dremel 26150875JA folgende Original Akkus: Dremel 875 folgende Original Akkus: Dremel B812-01 folgende Original Akkus: Dremel B812-02 Würth 0700996210
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.