Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric CA2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric CA2K
Schneider Electric CA2K
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107952421
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CA2KN40M7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
180 g
Paketgewicht
177.25 g
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Nennisolierspannung
690 V
Mechanische Lebensdauer (Zyklen)
10000000
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 80 °C
Maximum Operationshöhe
2000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.