Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Vengeance CMH192GX5M4B5200C38 Speichermodul 192 GB 4 x 48 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109239201
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH192GX5M4B5200C38
EAN/GTIN:
     840006667087
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
192 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 48 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
38
Speicherspannung
1.25 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, desktop-pc-speicher corsair, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 551,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,41*
€ 737,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,82*
€ 729,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,04*
€ 718,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,49*
€ 705,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,94*
€ 656,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,03*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 441,55*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 259,92*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 355,25*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 265,75*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 346,21*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 289,92*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 396,54*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 499,10*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 279,06*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 317,84*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 409,80*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 545,81*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 315,45*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 409,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.