| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-110281542 Herst.-Nr.: 58819 EAN/GTIN: 4040849588198 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS, WEEE | Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Anschluss 1 | F-Typ | | Anschluss 2 | F-Typ | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Aluminium | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Impedanz | 75 Ohm | | Verstärkung | 95 dB | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Leitermaterial | Kupferplattierter Stahl (CCS) | | Leitergröße | 0.5 mm | | Äußerer Durchmesser Isolierung | 5.4 mm | | Abschirmungsmaterial | Aluminium | | Kabel-Klasse | A+ | | Zertifizierung | WEEE, CE, REACh, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011] |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |