| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-11094187 Herst.-Nr.: 95534 EAN/GTIN: 4040849955341 |
| |
|
| | |
| Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 5.5 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Gelb | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelform | Rund | | Leitermaterial | Kupferverkleidetes Aluminium (CCA) | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | | Frequenz | 100 MHz | | Biegeradius (min.) | 46.4 mm | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |