Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFT Challenge Disc USB Balance Board Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFT Challenge Disc USB Balance Board Grün
MFT Challenge Disc USB Balance Board Grün
MFT Challenge Disc USB Balance Board Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-125219862
Hersteller:
     MFT
Herst.-Nr.:
     8005-V
EAN/GTIN:
     9120038050486
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel
Die MFT Challenge Disc USB ist ideal für Personen, die immer am selben Platz trainieren und eine Kabelverbindung zum Endgerät wünschen. Ebenso eignet sie sich für Reha-Zentren und in Physiotherapiepraxen oder in Leistungssportzentren mit festen Trainings- oder Therapieplätzen.

In der Rehabilitation, Physiotherapie und im Leistungssport wird der digitale Coach zur Überprüfung der Fortschritte und Leistungssteigerung eingesetzt. Alle Balancetests, 5 Trainingslevel und 6 Spiele sind für ein und beidbeinige Übungen ausgerichtet!​

SMARTES BALANCE BOARD WIRD MIT MFT-APP ZU DIGITALEM TRAINER

Das smarte Balance Board wird mithilfe der Bodyteamwork App und dem eingebauten Bewegungssensor zu einem digitalen Trainer. Die App ermöglicht ein intelligentes Koordinationstraining mit direkter Erfolgskontrolle. Trainingsprogramme und Spiele machen das Training spannender und messbar. So behält man die Trainingsfortschritte immer im Blick – übersichtlich veranschaulicht in der kostenlosen MFT Bodyteamwork App für Windows oder Mac.

MFT BODYTEAMWORK APP - SMARTE TRAININGSSTEUERUNG UND ANALYSE

Die MFT Bodyteamwork App verwendet den Balance-Sensor zur Bewegungserkennung, bietet Trainingsempfehlungen basierend auf dem individuellen Level und ermöglicht so ein effektives Training. Die App ist für Smartphones, Tablets, Notebooks und Computer mit Apple iOS, MacOS, Android und Windows verfügbar und bietet Koordinationstest, Test-Auswertungen, Trainingsprogramme und Spiele. Kostenlose Online-Videotrainings, Trainingspläne, Übungsanleitungen und Tipps inklusive.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Balance Board
Produktfarbe
Grün
Maximales Nutzergewicht
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 271,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,68*
€ 319,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MFT
9005-V
€ 244,57*
Ähnlich
MFT
3891621
€ 282,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.