| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-19631564 Herst.-Nr.: 130641 EAN/GTIN: 4040895306418 |
| |
|
| | |
| - Aufnahme, Pause und zeitversetztes Fernsehen - Kostenfreie App im Lieferumfang enthalten - Anschluss für externe DVB-T Antenne - Eingebauter Akku für mobilen Betrieb - Antenne im Lieferumfang enthalten Überall Fernsehen – mobil, flexibel und unkompliziert Beim Picknick, Garten oder Camping kabellos fernsehen. Das ist mit dem CINERGY MOBILE WiFi TV von TERRATEC möglich. Mit der kompakten Box hat der Nutzer seinen Receiver überall in der Tasche. Der CINERGY MOBILE empfängt Fernsehsignale in Deutschland via DVB-T. Die Programme werden anschließend kabellos per WiFi vom Smartphone oder Tablet empfangen. Alles was der Anwender dazu installieren muss, ist die passende App, die es kostenlos für Android und Apple gibt. Der CINERGY MOBILE WiFi TV wiegt nur 67 Gramm und hat kompakte Maße von 40 x 64 x 20 Millimetern. Kabellos und kompatibel mit Android und iOS Anstrengende Verkabelungen fallen gänzlich weg, das mobile TV-Erlebnis ist komplett kabellos. Der TERRATEC Receiver hat einen eingebauten Akku, so dass er unterwegs auch ohne zusätzliche Spannungsversorgung stundenlang läuft. Die App funktioniert auf allen Endgeräten ab Android 4.0.3 aufwärts und allen iOS-Betriebssyestem ab Version 5. Per Knopfdruck kann der Receiver ein- und ausgeschaltet werden, eine LED informiert über den Energiestand. Viele nützliche Features und großer Lieferumfang Der CINERGY MOBILE WiFi TV verfügt über eine Aufnahme- und Pausefunktion und macht sogar zeitversetztes Fernsehen möglich. Der Sendersuchlauf funktioniert vollautomatisch, der Receiver hat einen Mehrkanalton und unterstützt den WLAN-Standard 802.11b/g/n. Im Lieferumfang ist eine DVB-T Teleskopantenne, eine DVB-T Magnetfußantenne und ein MCX Antennenadapter enthalten. Aufgeladen wird der Akku per micro-USB-Kabel. Zusätzlich befinden sich eine SchnellstartAnleitung und eine Service-Karte im Paket.
Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |