Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68637 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68637 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay 68637 Netzwerkkabel Weiß 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1968007
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68637
EAN/GTIN:
     4040849686375
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
5.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Kabeltyp
Durchlaufendes Kabel
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24/7
Frequenz
250 MHz
Biegeradius (min.)
46.4 mm
Zertifizierung
EIA/TIA-568B, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.