Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68053 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68053 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay 68053 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay 68053 Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1968203
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68053
EAN/GTIN:
     4040849680533
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
26/7
Biegeradius (min.)
44.8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50147
ab € 1,40*
Zubehör
Goobay
68032
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
68044
ab € 0,86*
Zubehör
Goobay
68045
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay
68065
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68335
ab € 0,48*
Zubehör
Goobay
68612
ab € 0,42*
Zubehör
Goobay
68613
ab € 0,45*
Zubehör
Goobay
68620
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
68671
ab € 1,08*
Zubehör
Goobay
68672
ab € 5,76*
Zubehör
Goobay
73077
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
73079
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
73080
ab € 1,32*
Zubehör
Goobay
93455
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.