Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95218-GB Netzwerkkabel Orange 1 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 95218-GB Netzwerkkabel Orange 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay 95218-GB Netzwerkkabel Orange 1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20510566
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95218-GB
EAN/GTIN:
     4040849952180
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
U/UTP; 2xRJ45 Stecker; ungeschirmt - ungeschirmtes Twisted Pair Kabel - Paarfolge nach EIA/TIA 568 - mit angespritzter Knickschutztülle - Längenangabe auf der Tülle - Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.