| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-20510577 Herst.-Nr.: 95232-GB EAN/GTIN: 4040849952326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | U/UTP; 2xRJ45 Stecker; ungeschirmt - ungeschirmtes Twisted Pair Kabel - Paarfolge nach EIA/TIA 568 - mit angespritzter Knickschutztülle - Längenangabe auf der Tülle - Slimline Knickschutztülle, geeignet für alle Patchfelder Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat5e | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Magenta | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |