Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 0.3m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Rot 0,3 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 0.3m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Rot 0,3 m S/FTP (S-STP)
Tecline 0.3m RJ-45 S/FTP Cat6 Netzwerkkabel Rot 0,3 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24418655
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     715003R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.