Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit ProClip 532390 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit ProClip 532390 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Brodit ProClip 532390 Aktive Halterung Funkgerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24929281
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     532390
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkgeräte
Funktechnik
Handfunkgerät
Halterung Navigation
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
11-30 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Design
Handy-Gerätetyp
Funkgerät
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
Kunststoff
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
Hytera PD702 (For all countries) Hytera PD782 (For all countries) Hytera PD785 g (For all countries)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.