Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf DIN Stecker
>
Artikel
LogiLink 10m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-26029525
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
FP3LC10
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
- Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3
- Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø
- Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Zertifizierung
DIN EN 50173-1, IEC/ISO 11801
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf DIN Stecker
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel lc/lc om3 10m
,
lwl patchkabel lc stecker auf din stecker
,
lwl patchkabel lc stecker auf din stecker multimode
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.5m, LC - LC Glasfaserkabel 0,5 m OM3 Blau
LogiLink
FP3LC00
ab € 2,54*
Sonstiges
LogiLink 15m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau
LogiLink
FP3LC15
ab € 6,42*
Sonstiges
LogiLink 1m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau
LogiLink
FP3LC01
ab € 2,69*
Sonstiges
LogiLink 20m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau
LogiLink
FP3LC20
ab € 7,74*
Sonstiges
LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau
LogiLink
FP3LC02
ab € 2,97*
Sonstiges
LogiLink 3m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau
LogiLink
FP3LC03
ab € 3,18*
Sonstiges
LogiLink 5m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau
LogiLink
FP3LC05
ab € 3,72*
Sonstiges
LogiLink 7.5m, LC - LC Glasfaserkabel 7,5 m OM3 Blau
LogiLink
FP3LC07
ab € 4,38*
Sonstiges
LogiLink FP3LC30 InfiniBand/Glasfaserkabel 30 m 2x LC Türkis
LogiLink
FP3LC30
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen