| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-26818022 Herst.-Nr.: 47195 EAN/GTIN: 4002888471954 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Cat.6A S/FTP Patchkabel, halogenfrei - Stecker: RJ45 geschirmt, Snagless (Klinkenschutz), goldbeschichtete Kontakte (8µm) - Kabel: 27 AWG, 4 Adernpaare(PIMF: Paare In Metall Folie), LSOH (halogenfrei) - Gigabit kompatibel sowie 10GBase-T - 10/100/1000/10GBase-T Unterstützung - belegt nach Farbcode ANSI/TIA-568-C.2 - Farbe: weiß Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 27 | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |