Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell DRSF970 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duracell DRSF970 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
Duracell DRSF970 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
Duracell DRSF970 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
Duracell DRSF970 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
Duracell DRSF970 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 7800 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27147555
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DRSF970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85065090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
304 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7800 mAh
Zweck
Kamera
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
56 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Batteriezellen
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.