Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 1.0m OM2 LC - SC Duplex Glasfaserkabel 1 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 1.0m OM2 LC - SC Duplex Glasfaserkabel 1 m Orange
Lindy 1.0m OM2 LC - SC Duplex Glasfaserkabel 1 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-28354079
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     46990
EAN/GTIN:
     4002888469906
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Duplex Patchkabel inkl. Messprotokoll - Multimode - øKern/Mantel: 50/125µm - Zip Twin Kabel, halogenfrei - Länge: 1m - Stecker: LC / SC - max. Einfügedämpfung 0,3 db. Einzeln getestet mit Angabe der individuellen Einfügedämpfung - Messprotokoll
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Warentarifnummer (HS)
85447000
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.