Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 39980000 Glasfaserkabel 0,5 m 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 39980000 Glasfaserkabel 0,5 m 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Tecline 39980000 Glasfaserkabel 0,5 m 2x E-2000 (LSH) OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29751948
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     39980000
EAN/GTIN:
     4048889050842
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
2x E-2000 (LSH)
Anschluss 2
2x E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.