Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-66105-9 Drahtverbinder AMP Type III+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1-66105-9 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity 1-66105-9 Drahtverbinder AMP Type III+
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30490734
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66105-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 90 °C
Merkmale
Stecker
AMP Type III+
Material
Messing
AWG Kabelgröße
20/24
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
13 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 110,86*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,36*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,59*
Zubehör
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,657*
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,29*
Zubehör
TE Connectivity
91515-1
ab € 917,70*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 204,49*
Zubehör
TE Connectivity
206043-3
ab € 4,08*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,42*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 183,25*
Zubehör
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,65*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 810,61*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.