Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR7+ RESIN 60mmx300m OUT Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor AXR7+ RESIN 60mmx300m OUT Farbband
Armor AXR7+ RESIN 60mmx300m OUT Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3149563
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T26364ZA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Leistungen
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Typ
Premium
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
60mm
Gewicht und Abmessungen
Farbbandlänge
300 m
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,07*
€ 336,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,59*
€ 324,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.