Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Microconnect UTP6003 Netzwerkkabel Grau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-3264266
Hersteller:
MicroConnect
Herst.-Nr.:
UTP6003
EAN/GTIN:
7331990041586
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
18 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel
,
patch-kabel cat 6 grau
,
patch kabel
,
patch-kabel cat6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,03*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microconnect UTP6003B Netzwerkkabel Blau 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6003B
ab € 1,25*
Zubehör
Microconnect UTP6003G Netzwerkkabel Grün 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6003G
ab € 1,03*
Zubehör
Microconnect UTP6003O Netzwerkkabel Orange 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6003O
ab € 1,03*
Zubehör
Microconnect UTP6003R Netzwerkkabel Rot 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6003R
ab € 1,53*
Zubehör
Microconnect UTP6003S Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6003S
ab € 1,02*
Zubehör
Microconnect UTP6003W Netzwerkkabel Weiß 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6003W
ab € 1,03*
Zubehör
Microconnect UTP6003Y Netzwerkkabel Gelb 0,3 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6003Y
ab € 1,02*
Zubehör
Microconnect UTP6005 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
MicroConnect
UTP6005
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen