| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-3264516 Herst.-Nr.: UTP620R EAN/GTIN: 5705965905203 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | | Gewicht | 618 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 273 mm | | Verpackungstiefe | 264 mm | | Verpackungshöhe | 69 mm | | Paketgewicht | 718 g | Sonstige Funktionen | Technische Eigenschaften | Kink Protection, strain relief and Latch Protection | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Leiterart | Mehrdrahtig | | Leitermaterial | Kupfer | | AWG Kabelgröße | 24 | | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Frequenz | 250 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |