Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP6005O Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP6005O Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP6005O Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3266256
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP6005O
EAN/GTIN:
     7331990041692
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
30 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP6003B
ab € 1,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP6003G
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
UTP6003O
ab € 1,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP6003R
ab € 1,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP6003S
ab € 1,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP6003W
ab € 1,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP6003Y
ab € 1,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005
ab € 1,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005B
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005G
ab € 1,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005R
ab € 1,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005S
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005W
ab € 1,04*
Zubehör
MicroConnect
UTP6005Y
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.