Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 46507505 Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 46507505 Tonerkartusche Original Gelb
OKI 46507505 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33406123
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46507505
EAN/GTIN:
     5031713068372
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 6.000 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
LED-Druck
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C612
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Druckleistung (farbe, ISO/IEC 19798), ungefähr
6000 Seiten
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,97*
Ähnlich
OKI
46507305
ab € 81,00*
Ähnlich
OKI
46507306
ab € 81,12*
Ähnlich
OKI
46507307
ab € 80,58*
Ähnlich
OKI
46507308
ab € 55,85*
Ähnlich
OKI
46507506
ab € 155,60*
Ähnlich
OKI
46507507
ab € 155,36*
Ähnlich
OKI
46507508
ab € 62,49*
Ähnlich
Ampertec
46507505
ab € 115,79*
Ähnlich
Ampertec
46507506
ab € 116,94*
Ähnlich
Ampertec
46507507
ab € 117,11*
Ähnlich
Ampertec
46507508
ab € 46,53*
Ähnlich
Ampertec
46507305
ab € 61,66*
Ähnlich
Ampertec
46507307
ab € 61,83*
Ähnlich
Ampertec
46507308
ab € 42,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.