Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter
Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter
Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter
Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter
Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter
Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter
Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter
Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter
Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter
Gembird A-USATA-01 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33455612
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-USATA-01
EAN/GTIN:
     8716309089791
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
USB-A SATA Adapter
USB Adapter für Slim SATA 13-pin SSD, DVD Zweiter USB Anschluß für zusätzliche Stromversorgung Unabhängig vom Betriebssystem, keine Treiber Installation notwendig
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
1.5 Gbit/s
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33 g
Weitere Suchbegriffe: adapter sata, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.