Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PT654 Compatible Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PT654 Compatible Gelb 1 Stück(e)
Peach PT654 Compatible Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33457724
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     111928
EAN/GTIN:
     7640169584725
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Tonermodule von Peach garantieren langfristig einwandfreie Ausdrucke ohne Qualitätsverlust. Es handelt sich um wiederaufbereitete Produkte, wobei alle Verschleissteile vollständig ausgetauscht werden. Qualität die Sie spüren!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Compatible
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
DCP-9017 CDW, DCP-9022 CDW, HL-3142 CW, HL-3172 CDW, HL-3152 CDW, MFC-9142 CDN, MFC-9342 CDW, <br />MFC-9332 CDW
Farbtoner-Seitenleistung
2200 Seiten
OEM-Code
TN-246Y
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
660 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.