Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Fox Multipack 4 Farben T1285, DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Fox Multipack 4 Farben T1285, DURABrite Ultra Ink
Epson Fox Multipack 4 Farben T1285, DURABrite Ultra Ink
Epson Fox Multipack 4 Farben T1285, DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     6963-t12854010
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T12854012
EAN/GTIN:
     8715946624662
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geld sparen mit separaten Einzelpatronen Dank der separaten Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen. Praktische, kostengünstige Multipacks Als kostengünstige Alternative zu Einzelpatronen bietet Epson auch praktische Multipacks an. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Original Epson Tinten werden unter strengen Qualitätssicherungsstandards hergestellt, damit Epson für Drucker, Tinten und Medien ein Höchstmaß an Qualität garantieren kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>Epson Stylus SX445W - Epson Stylus SX440W - Epson Stylus SX435W - Epson Stylus SX420W - Epson Stylus SX235W - Epson Stylus SX130 - Epson Stylus SX125 - Epson Stylus S22 - Epson Stylus Office BX305FW Plus - Epson Stylus Office BX305FW - Epson Stylus Office BX305F</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
5.9 ml
Volumen Farbtinte
3.5 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T12854012
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
139 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946628042
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,47*
€ 42,92*
1 Tag
313
pro Stück
€ 7,50*
ab € 33,45*
€ 42,95*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,68*
€ 43,10*
3 Tage
36
pro Stück
€ 4,15*
ab € 33,46*
€ 43,14*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,85*
€ 43,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,47* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T12954012
ab € 46,67*
Ähnlich
Epson
C13T12914012
ab € 11,66*
Ähnlich
Epson
C13T12934011
ab € 11,77*
Ähnlich
Epson
C13T12944012
ab € 11,61*
Ähnlich
Epson
C13T12814011
ab € 9,30*
Ähnlich
Epson
C13T12824012
ab € 7,96*
Ähnlich
Epson
C13T12834012
ab € 7,87*
Ähnlich
Epson
C13T12844012
ab € 7,82*
Ähnlich
Epson
C13T12924012
ab € 11,79*
Ähnlich
Ampertec
C13T12814010
ab € 7,83*
Ähnlich
Ampertec
C13T12824010
ab € 6,31*
Ähnlich
Ampertec
C13T12834010
ab € 6,32*
Ähnlich
Ampertec
C13T12844010
ab € 5,87*
Ähnlich
Ampertec
C13T12914010
ab € 9,38*
Ähnlich
Ampertec
C13T12924010
ab € 9,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.