Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Polar bear Singlepack Black 26 Claria Premium Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Polar bear Singlepack Black 26 Claria Premium Ink
Epson Polar bear Singlepack Black 26 Claria Premium Ink
Epson Polar bear Singlepack Black 26 Claria Premium Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33622492
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T26014012
EAN/GTIN:
     8715946625546
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geld sparen mit separaten Einzelpatronen Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Expression Premium XP-820 - Expression Premium XP-720 - Expression Premium XP-625 - Expression Premium XP-620 - Expression Premium XP-520 - Epson Expression Premium XP-810 - Epson Expression Premium XP-800 - Epson Expression Premium XP-710 - Epson Expression Premium XP-700 - Epson Expression Premium XP-615 - Epson Expression Premium XP-610 - Epson Expression Premium XP-605 - Epson Expression Premium XP-600 - Epson Expression Premium XP-510</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
6.2 ml
Seitenergebnis schwarze Tinte
220 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T26014012
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
43 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
66 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946628066
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.