Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Polar bear Singlepack Photo Black 26 Claria Premium Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Polar bear Singlepack Photo Black 26 Claria Premium Ink
Epson Polar bear Singlepack Photo Black 26 Claria Premium Ink
Epson Polar bear Singlepack Photo Black 26 Claria Premium Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33622495
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T26114022
EAN/GTIN:
     8715946625577
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Geld sparen mit separaten Einzelpatronen
Dank der Einzelpatronen von Epson brauchen Sie nur die verbrauchte Farbe zu ersetzen.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Expression Premium XP-820 - Expression Premium XP-720 - Expression Premium XP-625 - Expression Premium XP-620 - Expression Premium XP-520 - Epson Expression Premium XP-810 - Epson Expression Premium XP-800 - Epson Expression Premium XP-710 - Epson Expression Premium XP-700 - Epson Expression Premium XP-615 - Epson Expression Premium XP-610 - Epson Expression Premium XP-605 - Epson Expression Premium XP-600 - Epson Expression Premium XP-510</li></ul>
Seitenergebnis schwarze Tinte
200 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
4.7 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
OEM-Code
C13T26114022
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.