Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8767 C TX HF 2 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8767 C TX HF 2 Schraubenziehereinsatz
Wera 8767 C TX HF 2 Schraubenziehereinsatz
Wera 8767 C TX HF 2 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-34638324
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004211001
EAN/GTIN:
     4013288185464
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz
Bitnuss-Satz TORX mit Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Merkmale
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T45, T20, T25, T27, T30, T40
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Tragetasche
Ja
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/2 "
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.