Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL5104 InfiniBand/Glasfaserkabel 40 m 2x LC Blau, Grau, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-35211378
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL5104
EAN/GTIN:
     8716065340600
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Merkmale
Kabellänge
40 m
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß, Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM3
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.2 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.