Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9S22A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9S22A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S22A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S22A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S22A Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36401484
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9S22A
EAN/GTIN:
     190017068305
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
261.9 x 1979.9 x 132.1 mm
Gewicht
13880 g
Design
PDU-Typen
Messgerät, Geändert
Rack-Kapazität
0U
Typ
Dreiphasig
Montage
Senkrecht
Energie
Nominale Eingang Spannung
208 V
Stromstärke (maximal)
48 A
Ladekapazität
10000 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.698,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.830,77*
€ 6.938,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.794,63*
€ 6.895,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.722,36*
€ 6.809,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.698,27*
€ 6.780,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.