Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9S12A Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9S12A Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S12A Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S12A Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U
HPE P9S12A Stromverteilereinheit (PDU) 16 AC-Ausgänge 0U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36401494
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9S12A
EAN/GTIN:
     4549821016365
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
52.1 x 53.1 x 916.9 mm
Gewicht
4540 g
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
0U
Typ
Einphasig
Montage
Senkrecht
Energie
Nominale Eingang Spannung
100-240 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Ladekapazität
5000 VA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
16 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,37*
€ 681,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,13*
€ 672,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,81*
€ 643,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,59*
€ 627,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,75*
€ 585,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.