Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8003.20001 Weinglas 640 ml Rotweinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 8003.20001 Weinglas 640 ml Rotweinglas
SCHOTT ZWIESEL 8003.20001 Weinglas 640 ml Rotweinglas
Artikel-Nr.:
     2813-410-1059
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.20001
EAN/GTIN:
     4001836005272
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Technische Daten
- Serie VIÑA
- Inhalt ml 640
- Höhe mm 225
- Durchmesser ø (mm) 93
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Rotweinglas
Form
Tulpenglas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Beste Verwendung
Bordeaux Wein
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
640 ml
Glas-Höhe
225 mm
Glasschalendurchmesser
93 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,937*
€ 8,087*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 34,20*
€ 46,03002*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 39,14*
€ 53,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,087*
€ 9,624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,787*
€ 9,267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,397*
€ 8,802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,937*
€ 7,065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 48,522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.