Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT JT PTFE M20 Gestanzte Dichtung Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT JT PTFE M20 Gestanzte Dichtung Ring
Lapp SKINDICHT JT PTFE M20 Gestanzte Dichtung Ring
Artikel-Nr.:
     3517A-65866555
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53801050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Bei dem SKINDICHT® JT PTFE metrisch handelt es sich um einen Dichtring aus PTFE. Dieser Dichtring dient zur Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen Teilen. Er hat eine sehr gute Beständigkeit gegen Öl, Wasser, Laugen, Säuren, Lösungsmittel und viele Chemikalien. Des Weiteren ist er physiologisch unbedenklich und Lebensmittelecht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gestanzte Dichtung
Formfaktor
Ring
Unterstützte Gewindegröße
M20
Produktfarbe
Weiß
Material
PTFE
Maximale Betriebstemperatur
260 °C
Minimale Betriebstemperatur
-200 °C
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
100
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
27.5 mm
Dicke
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, PTFE-Dichtung, lappkabel dichtring, dichtring, Komponent
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3791*
€ 0,4891*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,37957*
€ 0,48957*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3727*
€ 0,492*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4429*
€ 0,5729*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.