Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Hama 00095823 Sitz- und Steharbeitsplatz für Desktop-PCs
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37652536
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095823
EAN/GTIN:
     4007249958235
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
  • Schreibtischaufsatz für flexibles Arbeiten im Sitzen oder Stehen
    - stufenlose Höhheneinstellung (18 - 43 cm)
    - Druckluftfeder für leichte Einstellung
    - einhändige Schnellbedienung durch benutzerfreundlichen Griff zum Heben und nach unten Drücken für einfachste Höhenverstellung
    - inkl. Halterung für Tablet oder Smartphone
    - Größe der Tischplatte: 80,0 x 52,0 cm
    - Größe der Tastaturplatte: 80,0 x 21,5 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
180 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,61*
€ 181,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,42*
€ 174,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.