Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Kiwi Multipack 5-colours 202XL Claria Premium Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Kiwi Multipack 5-colours 202XL Claria Premium Ink
Epson Kiwi Multipack 5-colours 202XL Claria Premium Ink
Epson Kiwi Multipack 5-colours 202XL Claria Premium Ink
Epson Kiwi Multipack 5-colours 202XL Claria Premium Ink
Artikel-Nr.:
     1955B-39976937808
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T02G74010
EAN/GTIN:
     8715946646459
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Senken Sie Ihre Druckkosten Epson bietet Standard- und XL-Tintenpatronen. So können Sie die Größe wählen, die am besten zu Ihrem Druckbedarf passt. XL-Tinten eignen sich Ideal für das Drucken großer Auflagen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen. Bei beiden Größen sind die Farben einzeln erhältlich, sodass nur die jeweils aufgebrauchte Tinte ersetzt werden muss. Das bedeutet weniger Abfall und höheren Mehrwert. Die Produktreihe Das Epson Claria Premium-Tintenset mit fünf Farben ist wie für Sie gemacht, wenn Sie zu Hause die Vorteile zweier Welten verbinden wollen – den Druck hochwertiger Dokumente und den herausragender Hochglanzfotos. Es kombiniert Pigment- und Farbstofftinten mit dem zusätzlichen Vorteil einer Photo Black-Tinte. So können Sie sowohl dauerhafte Textdokumente als auch hochwertige Fotos drucken. Darüber hinaus können mit dieser Tinte gedruckte Fotos im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern1. So bleiben Ihre wertvollen Erinnerungen über Generationen erhalten. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Originalartikel Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
195 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Foto schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Expression Premium XP-6000, XP-6005
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
13.8 ml
Volumen Farbtinte
8.5 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
C13T02G74010
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
193 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
180 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946649207
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,09*
€ 104,64*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 82,44*
€ 105,57*
1 Tag
445
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 83,11*
€ 105,83*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 84,38*
€ 106,69*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 84,58*
€ 106,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 523,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T02H340
ab € 15,29*
Ähnlich
Epson
C13T02E74010
ab € 53,36*
Ähnlich
Epson
C13T02E14010
ab € 13,59*
Ähnlich
Epson
C13T02G14010
ab € 21,18*
Ähnlich
Epson
C13T02F24010
ab € 9,71*
Ähnlich
Epson
C13T02H24010
ab € 15,24*
Ähnlich
Epson
C13T02F34010
ab € 9,77*
Ähnlich
Epson
C13T02F14010
ab € 9,73*
Ähnlich
Epson
C13T02H14010
ab € 15,88*
Ähnlich
Epson
C13T02F44010
ab € 9,78*
Ähnlich
Epson
C13T02H44010
ab € 15,43*
Ähnlich
Ampertec
C13T02E140
ab € 10,19*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F140
ab € 7,46*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F240
ab € 7,36*
Ähnlich
Ampertec
C13T02F340
ab € 7,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.