Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning OM3 TB3 Glasfaserkabel Türkis


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Corning OM3 TB3 Glasfaserkabel Türkis
Corning OM3 TB3 Glasfaserkabel Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37911719
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     002T5Z-32388E2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Innenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Lichtleitertyp
OM3
Produktfarbe
Türkis
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.565,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Meter (ab € 0,42757* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.597,94*
€ 3.091,5486
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.592,90*
€ 3.085,551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.577,24*
€ 3.066,9156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.569,02*
€ 3.057,1338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.565,42*
€ 3.052,8498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.