Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SSP-300SUB Netzteil 300 W 20+4 pin ATX 1U Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SSP-300SUB Netzteil 300 W 20+4 pin ATX 1U Silber
Seasonic SSP-300SUB Netzteil 300 W 20+4 pin ATX 1U Silber
Seasonic SSP-300SUB Netzteil 300 W 20+4 pin ATX 1U Silber
Seasonic SSP-300SUB Netzteil 300 W 20+4 pin ATX 1U Silber
Seasonic SSP-300SUB Netzteil 300 W 20+4 pin ATX 1U Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38006612
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SSP-300SUB
EAN/GTIN:
     4711173873501
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Computer-Netzteil
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
1
Energie
Gesamtleistung
300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
14 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
18 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
18 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.8 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2 A
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.31
Sicherheit
CB, cUL, TUV, CCC, BSMI
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
40 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1000 RPM
Lüfterplatzierung
Hinten
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Rackeinbau
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.5 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
40.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.