Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 68604 Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ F C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 68604 Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ F C13-Koppler
Goobay 68604 Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ F C13-Koppler
Goobay 68604 Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ F C13-Koppler
Goobay 68604 Stromkabel Schwarz 1,5 m Netzstecker Typ F C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4600292
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68604
EAN/GTIN:
     4040849686047
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ F
Anschluss 2
C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa, Türkei, Deutschland
Kabeltyp
H05VV-F3G
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.