Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-65569 Herst.-Nr.: 93304 EAN/GTIN: 4040849933042 |
|
|
| | |
| Unsere Telefonkabel übertragen Signale in maximaler Qualität und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter und eine robuste Kabelummantelung zeichnen unsere Verbindungskabel aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Anwendung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 100 m | | Anschluss 1 | Nein | | Anschluss 2 | Nein | | Produktfarbe | Schwarz | | Kabeltyp | Flach | | AWG Kabelgröße | 28 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,90* | ab € 8,10* | € 11,72* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 8,11* | € 11,73* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,09* | € 14,37* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 9,06* | € 18,38* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,63* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 8,10* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|