Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid LS-PL-20065-00 Tonerkartusche Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid LS-PL-20065-00 Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Polaroid LS-PL-20065-00 Tonerkartusche Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-54438027
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     LS-PL-20065-00
EAN/GTIN:
     5031935497882
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
HL 4140CN/4150/4150CDN/4570CDW; DCP 9055CDN/9270CDN; MFC 9460CDN/9465CDN/9970CDW
Farbtoner-Seitenleistung
3500 Seiten
OEM-Code
TN-325M;
Zertifizierung
DIN/ISO19798; DIN33870-2; STMC; Nordic Ecolabel
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
750 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.