Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-VGA-HDMI-01 Videokabel-Adapter 0,15 m HDMI Typ A (Standard) VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; HDMI 1.4; 0,15m; Bedienung: 1080p,FullHD; schwarz
Adapter; HDMI 1.4; 0,15m; Bedienung: 1080p,FullHD; schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-55406662
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-VGA-HDMI-01
EAN/GTIN:
     8716309098762
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kompakter VGA auf HDMI-Adapter

Wandelt ein VGA- in ein HDMI-Signal um + 3.5 mm audio

Unterstützt bis zu 1920x1080@60 Hz Bandbreite, HDMI v.1.4 kompatibel

Die Ausgangsauflösung wird automatisch an die Eingangsauflösung angepasst
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.