Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco K7806M-14 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco K7806M-14 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7806M-14 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7806M-14 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K7806M-14 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-60780984
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     K7806M-14
EAN/GTIN:
     7314151844707
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
1/2"-Kraft-Steckschlüsseleinsätze, lange Ausführung, Sechskant, metrisch, brüniert, mit Vierkantantrieb
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Korrosionsbeständig
Ja
Muffengrößen (metrisch)
14 mm
Zertifizierung
DIN 3121-G 12.5 ISO 1174
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.3 mm
Tiefe
78 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.