Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK 2500 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel DK 2500 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Hensel DK 2500 G Elektrische Anschlussbox Polycarbonat
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65487128
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     DK 2500 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
671 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Material
Polycarbonat
Max. Leistung
1000 W
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
30 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Anzahl von Schrauben
3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,21*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
4012591122814
ab € 1,50*
Zubehör
Hensel
ADG 40
ab € 4,081*
Zubehör
Hensel
ADG 50
ab € 10,48*
Zubehör
Hensel
DK KS 25
ab € 21,35*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,82*
Zubehör
Hensel
DK TS 25
ab € 3,32*
Zubehör
Hensel
KBM 25
ab € 15,54*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,84*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.