Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1215 – 02 ISO-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 1215 – 02 ISO-Adapter
ACV 1215 – 02 ISO-Adapter
ACV 1215 – 02 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-65907946
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     4026724107630
EAN/GTIN:
     4026724107630
ISO Adapterkabel für Dacia / Fiat / Nissan / Opel / Renault / Smart / Subaru / Toyota ISO Adapterkabel dienen zum passiven Anschluss von Nachrüstgeräten an den im Radioeinbauschacht vorhandenen Werkssteckern. Je nach Fahrzeug und Ausstattung werden folgende Signale zur Verfügung gestellt: +12V Dauerstrom (Klemme 30) +12V Zündung (Klemme 15) Masse (Klemme 31) Licht (Klemme 58) Antennenremote Lautsprecheranschluss für Front/Rear Lautsprecher Bei Fahrzeugen mit abweichender Ausstattung müssen gegebenenfalls nicht vorhandene Signale an geeigneten Abgriffspunkten abgesichert im Fahrzeug angeschlossen werden (Beispiel: Sicherungskasten) oder zusätzliche Adaptierungen/Interfaces verwendet werden: CAN-Bus Interfaces LFB-Interfaces Soundsystemadapter Kameraadapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Kompatibilität
Dacia Dacia Dokker 2018 - 11/2020* Dacia Dokker Stepway 2017 - 11/2020* Dacia Duster 2018 - 07/2021* Dacia Lodgy 2017 - 06/2021* Dacia Logan 2017 - 09/2020* Dacia Sandero 2017 - 09/2020* Dacia Sandero Stepway 2017 - 09/2020* Fiat Fiat Talento (ZAF 296) 07/2016 - 10/2021 Nissan Nissan 370Z (Z34) 08/2008 - 03/2013 Nissan Altima (B32/U32) 06/2007 - 06/2012 Nissan Altima (L33) 06/2012 - 08/2018 Nissan Altima (L34) 09/2018 - 2022 Nissan Cube (Z12) 01/2010 - 03/2011 Nissan Frontier (D231) 01/2016 - 07/2019 Nissan Juke (F15) 10/2010 - 06/2014 Nissan Juke (F15) 06/2014 - 11/2019 Nissan Kicks 05/2017 - 08/2020 Nissan Leaf (ZEO) 04/2012 - 11/2017 Nissan Maxima (A35) 2008 -2014 Nissan Maxima (A36) 2015 - 2022 Nissan Micra (K12) 10/2007 - 09/2010 Nissan Micra C+C (K12) 11/2005 - 03/2009 Nissan Micra (K13) 03/2011 - 02/2017 Nissan Micra (K14) 03/2017 - 08/2018 Nissan Micra (K14) 08/2018 - 10/2020 Nissan Micra (K14) 10/2020 - 2022 Nissan Murano (Z51) 10/2008 - 07/2011 Nissan Murano (Z51) 07/2011 - 08/2019 Nissan Navara (D40) 07/2005 - 04/2010 Nissan Navara (D40) 04/2010 - 08/2015 Nissan Navara (D231) 01/2016 - 07/2019 Nissan Note (E11) 03/2006 - 01/2009 Nissan Note (E11) 01/2009 - 08/2013 Nissan Note (E12) 10/2013 - 12/2016 Nissan NV200 (M20) 05/2011 - 2022 Nissan NV200 electro (M20) 04/2018 - 2022 Nissan NV300 (J4) 11/2016 - 05/2021 Nissan NV400 (X62) 08/2014 - 12/2021** Nissan Pathfinder (R51) 04/2010 - 09/2013 Nissan Pathfinder (R51) 09/2013 - 08/2015 Nissan Patrol (Y62) 2011 - 2015 Nissan Pulsar (C13) 10/2014 - 06/2018 Nissan Qashqai (J10) 02/2007 - 10/2014 Nissan Qashqai (J11) 03/2014 - 07/2017 Nissan Qashqai (J11) 07/2017 - 08/2018 Nissan Qashqai (J11) 10/2018 - 07/2021 Nissan Rogue II 2014 - 2017 Nissan Sentra II (B17) 2015 - 2018 Nissan Teana (L33) 2013 - 2020 Nissan Terra 04/2018 - 2022 Nissan Tiida (C11) 01/2008 - 03/2011 Nissan Titan (H61) 2015 - 2019 Nissan X-Trail (T31) 07/2007 - 10/2010 Nissan X-Trail (T31) 10/2010 - 06/2014 Nissan X-Trail (T32) 07/2014 - 07/2017 Opel Opel Movano B (X62) 2015 - 09/2019 Opel Movano B (X62) 10/2019 - 08/2021** Opel Vivaro B (X82) 08/2014 - 03/2019 Renault Renault Captur (R) 06/2013 - 12/2019 Renault Kangoo II (W) 03/2013 - 05/2021 Renault Kangoo III (RJK) 05/2021 - 2022** Renault Master III (M) 09/2014 - 2022** Renault Trafic III (I/JL) 09/2014 - 04/2021 Renault Twingo (AH) 09/2014 - 04/2019* Smart Smart ForTwo (453) 11/2014 - 06/2019* Subaru Subaru BRZ (ZC) 09/2012 - 01/2017 Subaru Forester III (SH) 03/2008 - 03/2011 Subaru Forester III (SH) 03/2011 - 03/2013 Subaru Impreza III (GH) 09/2007 - 10/2011 Subaru Impreza WRX (GH) 02/2008 - 04/2014 Subaru Justy (M300F) 09/2007 - 06/2011 Subaru Legacy IV (BL/BP) 09/2006 - 09/2009 Subaru Legacy V (BM/BR) 09/2009 - 01/2015 Subaru Outback IV (BM/BR) 09/2009 - 04/2013 Subaru Outback IV (BM/BR) 04/2013 - 03/2015 Subaru Outback V (BS) 03/2015 - 02/2018 Subaru XV I (4G) 03/2012 - 01/2016 Toyota Toyota GT 86 (ZN) 09/2012 - 12/2016
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.