Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco K9801M-130 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco K9801M-130 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-130 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-130 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-130 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66094160
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     K9801M-130
EAN/GTIN:
     7314150167166
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
1-1/2"-Kraft-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, metrisch, brüniert, mit Vierkantantrieb
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1 1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Korrosionsbeständig
Ja
Muffengrößen (metrisch)
130 mm
Zertifizierung
DIN 3121-H 40, ISO 1174 DIN 3129, ISO 2725
Gewicht und Abmessungen
Breite
176 mm
Tiefe
165.1 mm
Gewicht
14590 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,99*
€ 834,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,34*
€ 814,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,12*
€ 749,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,05*
€ 737,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,77*
€ 719,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.