| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-66097824 Herst.-Nr.: 1936M-19-22 EAN/GTIN: 7314151051150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze | 19,22 mm | Merkmale | Produkttyp | Ratschenschlüssel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Chrom | ![](/p.gif) | Anzahl der Buchsenpunkte | 6 | ![](/p.gif) | Material | Chrom-Molybdän-Stahl | ![](/p.gif) | Korrosionsbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | DIN 896-B | Gewicht und Abmessungen | Grifflänge | 162 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 215 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bahco knarrenkasten, doppel steckschlüssel, ratschenschlüssel gerade |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |