Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco K9801M-110 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco K9801M-110 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-110 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-110 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Bahco K9801M-110 Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-66125520
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     K9801M-110
EAN/GTIN:
     7314151845186
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
1-1/2"-Kraft-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, metrisch, brüniert, mit Vierkantantrieb
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Laufwerksgröße
1 1/2 "
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl der Buchsenpunkte
6
Korrosionsbeständig
Ja
Muffengrößen (metrisch)
110 mm
Zertifizierung
DIN 3121-H 40, ISO 1174 DIN 3129, ISO 2725
Gewicht und Abmessungen
Breite
153.2 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
10000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,64*
€ 676,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,19*
€ 602,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,97*
€ 578,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.